› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

BN021C LED15S/840 L900

Cod. Rexel PH52788199
Cod. Produttore 52788199
Cod. EAN 8719514527881

Informazioni principali

  • Serie: Ledinaire Regletta
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Lunghezza: 900mm
  • Tipo LED: SMD
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Applicazione: Illuminazione LED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

28,4 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

886 mm

altezza/profondità

35,7 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1500 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

65 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

7,5 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

Ledinaire Regletta

BN021C LED15S/840 L900