Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1904P21A2A
Cod. Produttore
BMH1904P21A2A
Cod. EAN
3606481041937

Informazioni di prodotto

BMH190mm 9,8Kw liscio IP65 monogiro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH190 100Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

40 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

9.8 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

46.8 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH190 100Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°