Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
tensione nominale
230 V
numero di fasi
3
Tipologia costruttiva
Materiale del corpo
grado di protezione (IP)
ciclo di sollecitazione
metodo di raffreddamento
esecuzione estremità di albero
impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)
Classe di efficienza del motore
cuscinetto
classe di isolamento secondo IEC
coppia nominale
18,5 NANOMETER
frequenza nominale
50 ... 60 Hz
Temperatura d'esercizio
0 ... 40 °C
Serie
Lexium 32 / Motors
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te