› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Blocco terminale per guida DIN 15 mm ad incastro

Cod. Rexel TENSYTRAAB15
Cod. Produttore NSYTRAAB15
Cod. EAN 3606480534669

Informazioni principali

  • Compatibilità: TRV morsettiera
  • Tipo montaggio: Aggancio
  • Lunghezza: 22 mm
  • Spessore: 5,2 mm
  • Colore: Grigio
  • Peso netto: 1,9 g
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Serie: Linergy TR terminals blocks

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fermo di estremità Linergy NSYTR per morsettiera È compatibile con morsettiere a vite TRV e passanti miniaturizzati. Fermo finale con aggancio e 5,2 mm Venduto in confezioni da 50 unità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

profondità

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

22 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

22,6 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Linergy TR terminals blocks

Blocco terminale per guida DIN 15 mm ad incastro