Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAABV35
Cod. Produttore
NSYTRAABV35
Cod. EAN
3606480534683

Informazioni di prodotto

Blocco terminale NSYTR Linergy progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Compatibile con vari tipi di morsetti (vite, IDC, push-in, molla)
  • Montaggio rapido con viti su guida DIN 35 mm
  • Confezione da 50 unità per ottimizzare la gestione del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure
  • Risparmio di tempo in manutenzione e installazione
  • Materiale resistente con trattamento superficiale grigio per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco terminale NSYTR Linergy per morsetto. È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio con viti. Venduto in confezione da 50 unità.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

9,5 mm

profondità

50,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

48,6 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

9,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

32,8 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Blocco terminale a vite per guida DIN 35 mm