Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAC22
Cod. Produttore
NSYTRAC22
Cod. EAN
3606480533549

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 2,2 mm
  • Connessioni: 2 punti
  • Sezione cavi: 2,5-10 mm²
  • Colore: Grigio
  • Peso netto: 2,4 g
  • Compatibilità: Morsetto a vite TRV
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Serie: Linergy TR terminals blocks

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale grigio. Per morsetto a vite a un livello 1x1, da 2,5 a 10 mm². È compatibile con il morsetto a vite TRV. Venduto in confezione da 50 unità.

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Blocco terminale, 2pt, per morsetto vite