Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAC162
Cod. Produttore
NSYTRAC162
Cod. EAN
3606480533563

Informazioni di prodotto

Blocco terminale, 2pt, per morsetto NSYTRV162 - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiera a vite TRV. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera a singolo livello a vite 1x1, da 2,5 a 10 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Blocco terminale, 2pt, per morsetto NSYTRV162