Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48539
Cod. Produttore
48539
Cod. EAN
3303430485391

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco a lucchetto
  • Posizione chiave: Off
  • Compatibilità: MasterPact NW
  • Opzioni bloccaggio: Con lucchetti
  • Categoria accessori: Ricambi
  • Dimensioni confezione: 12x14,5x5 cm
  • Peso imballo: 142,6 g
  • Serie: MasterPact NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BLOCCO POSIZIONE APERTO48539 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Blocco posizione aperto per dispositivi Masterpact NW bassa tensione Schneider Electric