› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Blocco porta lucchettabile NZM4 accessorio interruttori potenza

Cod. Rexel KM266616
Cod. Produttore 266616
Cod. EAN 4015082666163

Informazioni principali

  • Descrizione: NZM4-XTVDV COM.RINV.BLOCCOPORTA LUC
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Compatibilità: NZM4(-4), N(S)4(-4)
  • Comando: rotativo incluso
  • Blocco porta: integrato
  • Lucchettabile: fino a 3 lucchetti
  • Targhetta: segnalazione pericolo

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza nero progettato per garantire un bloccaggio sicuro con lucchetto, ideale per applicazioni con disgiuntori e sezionatori di carico. Offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, rendendolo adatto anche ad ambienti industriali gravosi. Questo dispositivo è privo di asse e non è predisposto per arresto d'emergenza o blocco del riavvio, focalizzandosi esclusivamente sulla sicurezza e l'affidabilità del bloccaggio durante le operazioni di manutenzione o intervento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM4(-4), N(S)4(-4)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Blocco porta lucchettabile NZM4 accessorio interruttori potenza