Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48592
Cod. Produttore
48592
Cod. EAN
3303430485926

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Corrente nominale: 4000 A
  • Numero poli: 3/4 poli
  • Tipo: Otturatore di sicurezza
  • Montaggio: Estraibile
  • Funzione: Indicazione posizione otturatore
  • Confezione 1: 17,7x5,8x26,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BLOCCO OTTURATORI 4000A48592 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Masterpact MT

Produttore

Blocco otturatori 4000A per dispositivi commutazione bassa tensione Masterpact NW/NW CC 3/4 poli