Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
327 mm
altezza
280 mm
profondità
182 mm
colore del corpo
Grigio
corrente nominale permanente Iu
1250 A
numero di poli
4
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
10 kA
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
numero di interruttori
1
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Pomello ad ala
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
resistenza a corrente di breve durata Icw
20 kA
Colore dell'elemento di azionamento
Nero
Adatto per fissaggio a pavimento
adatto per fissaggio frontale centrale
adatto per montaggio distributore
adatto per costruzione intermedia
azionamento a motore opzionale
sganciatore di tensione opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Tensione d'esercizio nominale
1000 ... 1000 V
Serie
Compact NSX for Direct Current
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te