› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco fisso per canaline inclinato 50x50x100 mm accessorio impianti elettrici robusto e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAW0080P2
Cod. Produttore QAW0080P2
Cod. EAN 5411815233340

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI 2 BLOCCHI FIX CANALINE INCLIN
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Accessori per canaline
  • Applicazione: Fissaggio canaline inclinate
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: CE conforme direttive UE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi 2 blocchi fissi per canaline inclinati, progettati per garantire un'installazione sicura e stabile negli impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti, offrono affidabilità e durata nel tempo, assicurando una perfetta integrazione con le canaline per la gestione ordinata dei cavi. Ideali per applicazioni che richiedono componenti robusti e di qualità per la distribuzione e protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Blocco fisso per canaline inclinato 50x50x100 mm accessorio impianti elettrici robusto e durevole