Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV431060
Cod. Produttore
LV431060
Cod. EAN
3606480019616

Informazioni di prodotto

Blocco distanziat.poli 3P NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il diffusore monoblocco viene utilizzato per Compact NSX 100/160/250 a 3 poli. Aumenta la distanza del passo da 35 mm a 45 mm e consente il collegamento di cavi di grandi dimensioni. È il mezzo per allineare i dispositivi con diverse dimensioni del telaio nel quadro.

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Diffusore monopezzo - Passo 45 mm - 3 poli - Per NS 100..250