Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429489
Cod. Produttore
LV429489
Cod. EAN
3606481298553

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale Vigi per protezione da dispersione a terra, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione diretta sui morsetti del dispositivo
  • Compatibilità con interruttori automatici a 4 poli
  • Auto-alimentazione interna, anche con solo 2 fasi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità regolabile
  • Conformità alle norme IEC per massima sicurezza

Documentazione tecnica

Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 100/160 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 4 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 200 e 440 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

200 V

max. ritardo all’eccitazione

4000 ms

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

200 V

max. tensione d’esercizio nominale Ue

440 V

Serie

ComPact_NSX

Produttore

Modulo di protezione aggiuntivo per correnti differenziali VigiPacT, ComPacT NSX 100/160, 200da VAC a 440VAC, da 30 mA a 30 A, 4 poli

€ 995,88 x 1 pz.
(pz.)