Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N18556
Cod. Produttore
A9N18556
Cod. EAN
3606480376597

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale Vigi C120 2P 125A 300mA [s] Tipo A SI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 Vigi C120 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. Ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 125A e tipo A-SI. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A-SI con una sensibilità di 300mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Il tipo A-SI fornisce una maggiore immunità dalle interferenze elettriche e da ambienti inquinati o corrosivi. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61009. La resistenza elettrica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 117 mm x (L) 95 mm x (P) 73 mm. Il peso è 0,325 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.

corrente nominale

125 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

potenza dissipata

3,6 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Blocco differenziale Vigi C120 2 poli 125A 300mA tipo A protezione cortocircuiti e scosse elettriche uso civile e industriale