Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Y84725
Cod. Produttore
A9Y84725
Cod. EAN
3606481328267

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale singole partenze Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo A SI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 Vigi iC40 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 3P+N e la corrente nominale è 25 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A-SI con sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Il tipo A-SI fornisce una maggiore immunità dalle interferenze elettriche e da ambienti inquinati o corrosivi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 90 mm x (H) 99,5 mm x (D) 74mm. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Acti9 iC40

Produttore

Blocco differenziale Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo A-SI protezione cortocircuiti e dispersioni

€ 268,90 x 1 pz.
(pz.)