Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Y81640
Cod. Produttore
A9Y81640
Cod. EAN
3606481327475

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale aggiuntivo, Acti9 Vigi iC40, 1P+N, 40 A, tipo A, istantaneo, 300 mA, 230 VCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 Vigi iC40 è un blocco differenziale modulare aggiuntivo. È 1P+N e corrente nominale di 40 A. La classe di protezione differenziale è di tipo A con una sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche da contatto indiretto e rischi di incendio. La segnalazione VisiTrip è presente per indicare l’intervento per guasto tramite un indicatore meccanico rosso sul frontale Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva a 10000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 VCA. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. La larghezza in passi di 9 mm è 2. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 95 mm x (P) 74 mm. Il peso è di 90 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un centralino. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 85°C.

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Acti9 iC40

Produttore

Interruttore differenziale modulare Acti9 Vigi iC40 1P+N 40A tipo A 300mA per protezione impianti elettrici

€ 144,92 x 1 pz.
(pz.)