Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHBB251H
Cod. Produttore
HBB251H
Cod. EAN
3250613121143

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale h3 x250 4P 250A Idn regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco differenziale per interruttori scatolati h3 serie x250 da 4 poli, In 250 A, installabile inferiormente tramite accoppiamento di sicurezza. Tipo A-HI, con immunità rinforzata contro guasti a componente pulsante unidirezionale. Sensibilità e tempo d’intervento regolabili, test manuale, segnalazione LED/remota e morsetti per cavi in rame. Conforme a CEI EN 60947-2.

corrente nominale

250 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

1000 MILLISECOND

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

con dispositivo di bloccaggio

corrente di guasto nominale regolabile

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 6 A

tensione nominale

220 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 150 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

H3

Produttore

BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X250 4