Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Q44240
Cod. Produttore
A9Q44240
Cod. EAN
3606480393945

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale QuickVigi iC60 2P 40A 300mA Tipo AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 Vigi iC60 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 2P, corrente nominale di 40 A, tensione di funzionamento da 230VAC a 240VAC secondo IEC 61009-1. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo AC con una sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Una finestra VisiTrip è qui per indicare uno scatto per guasto mediante un indicatore meccanico rosso sul lato anteriore. Può essere combinato con iC60 o Acti9 Reflex iC60, per fornire la protezione delle persone e la protezione degli impianti. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61009-1 e IEC 61009-1. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,165 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -5°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 60 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Blocco differenziale modulare QuickVigi iC60 2P 40A 300mA Tipo AC protezione impianti e persone

€ 107,49 x 1 pz.
(pz.)