Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427996
Cod. Produttore
B427996
Cod. EAN
8012542799603

Informazioni di prodotto

DDA202 A S 63A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 2P

Documentazione tecnica

DDA202 A S 63A 1A BLOCCO DIFFERENZIB427996 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

2

resistenza a corrente impulsiva

5

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

1 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 A-Sel. 63A 1000mA

€ 205,61 x 1 pz.
(pz.)