Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Y72625
Cod. Produttore
A9Y72625
Cod. EAN
3606481327277

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale gruppo partenze Vigi iCG40 1P+N 25A 30mA Tipo AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 Vigi iCG40 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 1P+N e la corrente nominale è 25 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo AC con sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Una finestra VisiTrip è qui per indicare uno scatto per guasto mediante un indicatore meccanico rosso sul lato anteriore. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 400 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36 mm x (H) 102,5 mm x (D) 74mm. Il peso è 90 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -5°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 60 °C

Serie

Acti9 iC40

Produttore

Blocco differenziale modulare Vigi iCG40 1P+N 25A 30mA Tipo AC protezione impianti elettrici

€ 114,70 x 1 pz.
(pz.)