Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBTH280E
Cod. Produttore
BTH280E
Cod. EAN
3250611500063

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Blocco differenziale da 6 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 125 A. Funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A-HI con soglia d’intervento Idn di 300-500-1000 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

corrente nominale

125 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

150 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

potenza dissipata

7,5 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di guasto nominale regolabile

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 1 A

tensione nominale

240 ... 240 V

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTH