Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04214
Cod. Produttore
LVS04214
Cod. EAN
3606481870780

Informazioni di prodotto

4 Blocco di terra 12X4mm2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di messa a terra per Linergy TB. Compatibile con armadio PrismaSeT P e PrismaSeT G Adatto per armadi a pavimento, armadi a parete e armadi per pacchetti di scomparti. Con collegamenti morsetti a molla, 12 x 4 mm².

larghezza

75 mm

Tipologia

Morsetto

altezza

35 mm

profondità

35 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Blocco di terra 4 poli 12x4 mm² morsetti a molla per armadi elettrici pavimento e parete