› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

BLOCCO DI CONTATTI

Cod. Rexel TE9001KA41
Cod. Produttore 9001KA41
Cod. EAN 0785901498544

Informazioni principali

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Tensione nominale: 120 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 NO + 1 NC
  • Funzionamento: Reed logico ermetico
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 30 mm
  • Connessioni: Morsetti a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony 9001K, elemento di contatto ermeticamente sigillato utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto NC. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete 9001K, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Il colore trasparente del coperchio permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony 9001 K

BLOCCO DI CONTATTI