› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

BLOCCO DI CONTATTI

Cod. Rexel TE9001KA4
Cod. Produttore 9001KA4
Cod. EAN 0785901880035

Informazioni principali

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Tensione nominale: 0...600 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo contatti: 1 NO
  • Materiale contatti: Lega d'argento
  • Protezione: IP20
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione, Harmony 9001K / 9001SK diametro 30 mm. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001K o 9001SK. Utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto C/O. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. È provvisto di un contatto ad apertura ritardata. Il suo indice di protezione è IP20, per proteggere gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione. Pesa 27 g. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È certificato UL e CSA, con dichiarazione di conformità CE e conformità RoHS.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Harmony 9001 K

BLOCCO DI CONTATTI