Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio frontale
Tipologia
Innestabile
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
10 A
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Serie
TeSys Deca Advanced
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te