Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAE11A
Cod. Produttore
GVAE11A
Cod. EAN
3606487541936

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari, TeSys Deca, 1NO+1NC, montaggio frontale, terminali SNAP IN, per GV2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori magnetotermici GV2MEA. Contatti ausiliari istantanei 1NO+1NC. Classificato per funzionare fino a 2 A/240 V CA e 1 A/60 V CC. Da installare sulla parte anteriore dell'interruttore automatico, è dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys Deca 1NO+1NC montaggio frontale per interruttori GV2

€ 11,85 x 1 pz.
(pz.)