Sei un'azienda?
Accedi al tuo Profilo
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Rexel in Italia►
Ogni giorno i nostri operatori mettono a disposizione il loro impegno, la loro esperienza e un'elevata professionalità
Rexel nel mondo►
Player mondiale leader nella distribuzione multicanale per il mondo dell'energia
Lavora con noi►
Chi siamo
Punti vendita
Logistica e spedizioni
Visione & Mission
Company profile
Storia
Qualità certificata
Rexel per l'ambiente
Modello organizzativo
Guida etica
Scopri di più
Il lavoro di squadra, la volontà di crescere nel proprio ruolo, una cultura di gruppo che privilegia la condivisione dell’esperienze.
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
tipo di montaggio
fissaggio frontale
esecuzione
integrabile
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
0.5 A
numero di contatti di riposo
1
numero di contatti di chiusura
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Cod. TEGV2ME013 Cod. produttore GV2ME013
Cod. TEGV2ME023 Cod. produttore GV2ME023
Cod. TEGV2ME043 Cod. produttore GV2ME043
Cod. TEGV2RT10 Cod. produttore GV2RT10
Cod. TEGVAPP1 Cod. produttore GVAPP1
Cod. TEGV2GA01 Cod. produttore GV2GA01
Salvamotori altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Utilizzi il nostro servizio di «Ritiro merce sul punto di vendita»? Scopri com’è migliorato, contatta subito il tuo referente commerciale per avere ulteriori dettagli.
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.