Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 581 5
Cod. Produttore
EL 581 5
Cod. EAN
4013614148378

Informazioni di prodotto

CAF6-20E cont.aus.front. 2NA x B6/B7

Documentazione tecnica

Scopri il CAF6-20E CONT.AUS.FRONT. 2NA X B6/B, un prodotto della linea ELEL 581 5, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura compatta e robusta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Con un design innovativo, offre funzionalità avanzate per soddisfare le tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Produttore

ABB

Contattore ausiliario frontale 2NA per moduli B6/B7 applicazioni elettriche industriali e civili