› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari CA4-31M 4 poli 3NA+1NC morsetti a vite per ambienti industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA431M
Cod. Produttore CA431M
Cod. EAN 3471523130173

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 3 NA + 1 NC
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: Frontale
  • Terminali: A vite
  • Ambiente: Industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità: AF(C)09..16(Z)(B)-30-10
  • Normativa: EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA4-31M is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF(C)09..16(Z)(B)-30-10 contactors. CA4-31M is available with 3 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatti ausiliari CA4-31M 4 poli 3NA+1NC morsetti a vite per ambienti industriali standard