› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari CA4-31E 4 poli 3NA+1NC vite montaggio frontale uso industriale standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA431E
Cod. Produttore CA431E
Cod. EAN 3471523130135

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Contatti: 3 NA + 1 NC
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità: contattori AF09/26/40
  • Tipo contatti: istantanei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA4-31E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF26(Z)(B)..96-30-00, AF40..96-30-11, AFC26..38-30-00, 4-pole AF09(Z)(B)..80-40-00 / AFC09..38-40-00 or AF09(Z)(B)..80-22-00 / AFC09..38-22-00 contactors. CA4-31E is available with 3 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatti ausiliari CA4-31E 4 poli 3NA+1NC vite montaggio frontale uso industriale standard