› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari CA3-10 1 polo 1NA montaggio frontale per contattori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 358 7
Cod. Produttore EM 358 7
Cod. EAN 3471523095007

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NA
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Compatibilità: contattori AS(L)09-16
  • Ambiente: industriale standard
  • Direttiva RoHS: conforme 2011/65/EU
  • Norme: EN60947-5-1:2017
  • Serie: Accessories for Block Contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA3-10 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AS(L)09…16 contactors and NS(L) contactor relays. CA3-10 is available with 1 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatti ausiliari CA3-10 1 polo 1NA montaggio frontale per contattori industriali