› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari 4 poli 4NC montaggio frontale per ambienti industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA404E
Cod. Produttore CA404E
Cod. EAN 3471523130159

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Contatti: 4 N.C. istantanei
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Applicazione: contattori AF
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Ambiente: industriale standard
  • Normativa: EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA4-04E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF26(Z)(B)..96-30-00, AF40..96-30-11, AFC26..38-30-00, 4-pole AF(C)09..16(Z)(B)-40-00, AF40..80-40-00 contactors. CA4-04E is available with 4 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatti ausiliari 4 poli 4NC montaggio frontale per ambienti industriali standard