› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari 4 poli 4NC frontale per contattori industriali standard ELCA404M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA404M
Cod. Produttore CA404M
Cod. EAN 3471523130197

Informazioni principali

  • Tipo: 4 poli, 0 N.O. / 4 N.C.
  • Montaggio: frontale con viti
  • Terminali: a vite assortiti
  • Compatibilità: AF(C)09..16(Z)(B)
  • Ambiente: uso industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN60947-1, EN60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA4-04M is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF(C)09..16(Z)(B)-30-10 contactors. CA4-04M is available with 0 N.O. and 4 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatti ausiliari 4 poli 4NC frontale per contattori industriali standard ELCA404M