› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari 4 poli 4NC frontale per ambienti industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA404N
Cod. Produttore CA404N
Cod. EAN 3471523130289

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 4 NC istantanei
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità: contattori 4 poli NF(C)(Z)(B)40E
  • Certificazioni: EN60947-1, EN60947-4-1, EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA4-04N is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..N version offers terminal assortment matching the marking of 4-pole NF(C)(Z)(B)40E contactor relays. CA4-04N is available with 0 N.O. and 4 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatti ausiliari 4 poli 4NC frontale per ambienti industriali standard