› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari 4 poli 2NA+2NC per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA422E
Cod. Produttore CA422E
Cod. EAN 3471523130128

Informazioni principali

  • Contatti: 2 NA + 2 NC
  • Montaggio: anteriore, 4 poli
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Compatibilità: contattori AF e AFC
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Normativa: EN60947-1, EN60947-5-1
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Blocco contatti ausiliari con configurazione 2NA+2NC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nel tempo, è ideale per l'integrazione in sistemi di comando e automazione. La compattezza e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per migliorare la funzionalità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: CA4-22E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF26(Z)(B)..96-30-00, AF40..96-30-11, AFC26..38-30-00, 4-pole AF09(Z)(B)..80-40-00 / AFC09..38-40-00 or AF09(Z)(B)..80-22-00 / AFC09..38-22-00 contactors. CA4-22E is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatti ausiliari 4 poli 2NA+2NC per automazione industriale
€ 19,84 x 1 Tn.
(Tn.)