Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN20A
Cod. Produttore
LADN20A
Cod. EAN
3606487541721

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari, TeSys Deca, 2NO, montaggio frontale, terminali SNAP IN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e Contattori ausiliari CAD È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce 2 contatti NO (certificati NC mirror) con portata nominale fino a 10 A/690 V CA. Montaggio frontale a clip, garantisce elevata affidabilità e durata. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari 2NO TeSys Deca montaggio frontale terminali SNAP IN per contattori LC1D LC1F CAD

€ 10,90 x 1 pz.
(pz.)