Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KA1
Cod. Produttore
9001KA1
Cod. EAN
0785901880004

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Tensione nominale: 0...600 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Materiale contatti: lega d'argento
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: foro 30 mm
  • Connessioni: morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto Harmony 9001K di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO e 1 contatto NC. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001. Si adatta a un foro di 30 mm. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete 9001K, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Il colore trasparente del coperchio permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Blocco contatti - 1 NC/NO STD - lega d'argento