Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
40 A
tensione di isolamento nominale Ui
250 V
numero di poli
2
tipo di corrente di guasto
A
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
grado di inquinamento
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
protezione da scatto intempestivo
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
corrente di guasto nominale
0,03 ... 0,03 A
tensione nominale
230 ... 230 V
sezione conduttore collegabile unifilare
1 ... 16 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
1 ... 10 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 40 °C
Serie
Acti9 VigiARC iC40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te