Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9TAB1240
Cod. Produttore
A9TAB1240
Cod. EAN
3606481906007

Informazioni di prodotto

Blocco addizionale con protezione AFDD, Acti9 ARC iC60, 2P, 40A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 ARC iC60 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento dei guasti da arco. È un 2P con 2 poli protetti e corrente nominale di 40 A In. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC60 con corrente nominale da 6 A a 40 A e curva B o C. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 54 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 62606.

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

3

tensione di commutazione nominale

40 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore di protezione antincendio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

40 A

Serie

Acti9 ARC iC60

Produttore

Blocco addizionale con protezione AFDD, Acti9 ARC iC60, 2P, 40A