› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BLOCCHI DISTRIBUZ. 250A

Cod. Rexel HLKJ02A
Cod. Produttore KJ02A
Cod. EAN 3250613800239

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Ingresso cavi: 35-120 mm²
  • Uscite totali: 11
  • Uscite 6-35 mm²: 2
  • Uscite 1,5-16 mm²: 5
  • Uscite 1,5-10 mm²: 4
  • Tipo: Unipolare
  • Serie: HLKJ02A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione unipolare da 250 A rappresenta una soluzione efficiente e versatile per la gestione dei cavi, garantendo la massima flessibilità di cablaggio in uno spazio compatto. È dotato di un ingresso con sezione da 35-120 mm² e un totale di 11 uscite, distribuite come segue: due uscite da 6-35 mm², cinque uscite da 1,5-16 mm² e quattro uscite da 1,5-10 mm².

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

95 mm

profondità

50 mm

numero di poli

1

max. corrente nominale

250 A

BLOCCHI DISTRIBUZ. 250A