Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4320-0864
Cod. Produttore
4320-0864
Cod. EAN
8016692578316

Informazioni di prodotto

BLOCCHETTI INTERCAMBIABILI DI SPELATURA, PER PINZA HB6
Ti presentiamo il **CE4320-0864**, l'ultima novità della nostra esclusiva collezione. - Tecnologia all'avanguardia per prestazioni ottimali - Design moderno ed elegante, perfetto per ogni occasione - Realizzato con materiali di alta qualità per una durata eccezionale - Disponibile in un elegante colore che si adatta a ogni stile Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica con il **CE4320-0864**! Descrizione del produttore:

    Blocchetto per cavi isolati in PVC da 0,02 a 10 mm2

taglio rotondo

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

sezione

0.02 mm²

gamma AWG

34

applicazione

inserto tagliente

Produttore

Blocchetto intercambiabile spezzatura grigio per pinza HB6 cavi isolati PVC 0,02-10 mm²