› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocchetto contatti ausiliari 1 polo 1NC montaggio frontale per contattori industriali CA3-01

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 360 3
Cod. Produttore EM 360 3
Cod. EAN 3471523095038

Informazioni principali

  • Tipo: 1 polo ausiliario
  • Contatti: 1 N.C. istantaneo
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Compatibilità: AS(L)09…16, NS(L)
  • Ambiente: standard industriale
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Norme: EN60947-1, EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA3-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AS(L)09…16 contactors and NS(L) contactor relays. CA3-01 is available with 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocchetto contatti ausiliari 1 polo 1NC montaggio frontale per contattori industriali CA3-01