Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE234-10300
Cod. Produttore
234-10300
Cod. EAN
5022660308833

Informazioni di prodotto

Bloccacavo KK3

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Bloccacavi a vite per una fissaggio sicuro del cavo. Sistema integrato antirotazione. Le due parti sono collegate fra loro per evitare che vengano perse. Bloccacavi per diametri fino a 8,5 mm. Possono essere fissati con una vite M4.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

7 mm

distanza dalla parete

adatto in area antincendio

diametro

6,5 ... 7,7 mm

Serie

KK Series

Produttore

Bloccacavo KK3 a vite con sistema antirotazione per cavi fino a 8,5 mm fissaggio sicuro con vite M4