Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432861
Cod. Produttore
LV432861
Cod. EAN
3606480020872

Informazioni di prodotto

current transformer module with voltage output, ComPact NSX630, 600A rating, 3 poles

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo trasformatore di corrente aggiuntivo con corrente 600A con uscita di misurazione della tensione per dispositivi a 3 poli ComPact NSX630. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misurazione digitale come un misuratore PM700 di potenza o PM800. Il modulo è installato direttamente sui morsetti di alimentazione dell'interruttore a valle. La corrente nominale è 600A e la tensione di esercizio è 530 V CA a 50/60 Hz. La corrente all'avvolgimento secondario è 5 A. Il consumo di energia è 2 VA. La classe di precisione è 0,5. È presente un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

3

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

ComPact NSX

Produttore

Modulo trasformatore corrente e uscita tensione - 600 A - 3 poli - Per NSX630