Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV431570
Cod. Produttore
LV431570
Cod. EAN
3606480020803

Informazioni di prodotto

current transformer module with voltage output, ComPact NSX250, 250A rating, 4 poles

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo trasformatore di corrente aggiuntivo con corrente 250A con uscita di misurazione della tensione per dispositivi a 4 poli ComPact NSX250. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misurazione digitale come un misuratore PM700 di potenza o PM800. Il modulo è installato direttamente sui morsetti di alimentazione dell'interruttore a valle. La corrente nominale è 250A e la tensione di esercizio è 530 V CA a 50/60 Hz. La corrente all'avvolgimento secondario è 5 A. Il consumo di energia è 1,1VA. La classe di precisione è 1. È presente un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

250 A

potenza apparente nominale secondaria

1,1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

ComPact NSX

Produttore

Modulo trasformatore di corrente e prese di tensione - 250 A - 4 poli