Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432654
Cod. Produttore
LV432654
Cod. EAN
3606480020827

Informazioni di prodotto

current transformer module with voltage output, ComPact NSX400/630, 400A rating, 4 poles

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo trasformatore di corrente con uscita per la misurazione della tensione per dispositivi a 4 poli Compact NSX 400/630. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misura digitale, ad esempio un Power Meter PM700 o PM800. La corrente nominale è 400 A e la tensione di esercizio è 530 VCA 50/60 Hz. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente nell'avvolgimento secondario è 5 A. La precisione del consumo energetico è di classe 0,5 per 2 VA. Esiste un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

400 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

ComPact NSX

Produttore

Modulo trasformatore di corrente - 400 A - 4 poli - Per NSX400..630