Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV430562
Cod. Produttore
LV430562
Cod. EAN
3606480020766

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 150 A
  • Tensione esercizio: 530 VCA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe precisione: 1
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: ComPact NSX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo trasformatore di corrente con uscita per la misurazione della tensione per dispositivo a 4 poli Compact NSX 100/160/250. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misura digitale, ad esempio un Power Meter PM700 o PM800. La corrente nominale è 150 A e la tensione di esercizio è 530 VCA 50/60 Hz. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente nell'avvolgimento secondario è 5 A. La precisione del consumo energetico è di classe 1 per 1,1 VA. Esiste un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

150 A

potenza apparente nominale secondaria

1,1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

ComPact NSX

Produttore

Modulo trasformatore di corrente e prese di tensione - 150 A - 4 poli