Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV430561
Cod. Produttore
LV430561
Cod. EAN
3606480020759

Informazioni di prodotto

current transformer module with voltage output, ComPact NSX160/250, 150A rating, 3 poles

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo trasformatore di corrente con uscita per la misurazione della tensione per Compact NSX 100/160/250 3P. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misura digitale, ad esempio un Power Meter PM700 o PM800. La corrente nominale è 150 A e la tensione di esercizio è 530 VCA 50/60 Hz. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente nell'avvolgimento secondario è 5 A. La precisione del consumo energetico è di 1,1VA (classe da 0,5 a 1). Esiste un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Questo grado di protezione è IP40.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

3

corrente nominale primaria In

150 A

potenza apparente nominale secondaria

1,1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

ComPact NSX

Produttore

Modulo trasformatore di corrente - 150 A - 3 poli - Per NSX160..250