Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429461
Cod. Produttore
LV429461
Cod. EAN
3606480020711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo trasformatore corrente
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione esercizio: 530 V CA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita secondaria: 5 A
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: ComPact NSX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo trasformatore di corrente con uscita di misurazione della tensione per 3 poli ComPact NSX 100/160/250. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misurazione digitale come un misuratore PM700 di potenza o PM800. La corrente nominale è 125A e la tensione di esercizio è 530 V CA a 50/60 Hz. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente all'avvolgimento secondario è 5A per la corrente nominale primaria In. La precisione del consumo energetico è di 1 per 1,1VA. È presente un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

3

corrente nominale primaria In

125 A

potenza apparente nominale secondaria

1,1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

ComPact NSX

Produttore

Modulo trasformatore di corrente - 3 poli - 125 A - Per NSX100..250